Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 15323005 Burghiu Jobber Hss-cobalt R Point P | AG3NFX 33NZ68

OSG 15323005 Jobber Drill Bit Hss-cobalt R Point P

În stoc
Articol: AG3NFX Model: 15323005Crucea Ref: 33NZ68
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
€115.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereDreptaci
Echivalent zecimal0.323 "
Tipul dimensiuniiScrisoare
finalizareaAcoperit cu TiN
Lungimea flautului3 5 / 16 "
Număr listă1500
MaterialOțel de mare viteză - Cobalt
Lungime totală5.125 "
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiR
Diametrul tijei.3 / 8 "
MărimeaP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (nu)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 15238005 Burghiu Jobber Hss-cobalt R Punctul B | AG3NFW 33NZ67 152380050.238 "2.75 "4 9 / 16 "1 / 4 "B€72.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 15323005 Jobber Drill Bit Hss-cobalt R Point P
€115.58 /unitate