Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1650001908 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 14 x 2.00mm V Coating | AG2XTR 32NG59

OSG 1650001908 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 14 x 2.00 mm acoperire în V

În stoc
Articol: AG2XTR Model: 1650001908Crucea Ref: 32NG59

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€172.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaV Acoperire
Număr listă16500
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală110mm
Smoală2.00mm
Limite diametrul pasuluiD7
Diametrul tijei.10.90mm
MărimeaM14
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0832
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1650000108 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3 x 0.50 mm V acoperire | AG2XRX 32NG41 1650000108Metric grosier355mm0.50mmD33.58mmM318mm€63.98
OSG 1650000208 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 4 x 0.50 mm V acoperire | AG2XRY 32NG42 1650000208Metric Fine363mm0.50mmD34.10mmM421mm€53.00
OSG 1650000308 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 4 x 0.70 mm Acoperire în V | AG2XRZ 32NG43 1650000308Metric grosier363mm0.70mmD44.10mmM421mm€59.76
OSG 1650000408 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5 x 0.50 mm Acoperire în V | AG2XTA 32NG44 1650000408Metric Fine369mm0.50mmD35.00mmM525mm€65.09
OSG 1650000508 robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5 x 0.80 mm acoperire în V | AG2XTB 32NG45 1650000508Metric grosier369mm0.80mmD45.00mmM525mm€61.92
OSG 1650000608 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 6 x 0.50 mm V acoperire | AG2XTC 32NG46 1650000608Metric Fine380mm0.50mmD36.40mmM630mm€65.67
OSG 1650000708 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 6 x 0.75 mm V acoperire | AG2XTD 32NG47 1650000708Metric Fine380mm0.75mmD46.40mmM630mm€61.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1650001908 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 14 x 2.00 mm acoperire în V
€172.74 /unitate