Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 17625008 Jobber Length Drill Bit, 5/8 Inch Size Drill Bit Size, 5/8 Inch Shank Dia | CT6DZU 34YU82

OSG 17625008 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului cu dimensiunea de 5/8 inchi, diametrul tijei de 5/8 inchi

În stoc
Articol: CT6DZU Model: 17625008Crucea Ref: 34YU82
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
€616.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 18062508 Burghiu cu lungimea de găurit, 1 1/16 inch Dimensiunea burghiului, 1 1/4 inch Diametrul tijei | CT6CMA 34YU95 18062508€1,253.44
OSG 18031208 Burghie cu lungimea de găurit, 1 1/32 inch Dimensiune burghie, 25.40 mm Diametru tijă | CT6CMB 54LR71 18031208€1,183.94
OSG 18250008 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului cu dimensiunea de 1 1/4 inch, diametru tijă de 1 1/4 inch | CT6CMC 34YU99 18250008€1,540.57
OSG 18125008 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului cu dimensiunea de 1 1/8 inch, diametru tijă de 1 1/4 inch | CT6CMD 34YU97 18125008€1,334.24
OSG 18093808 Burghiu cu lungimea de găurit, 1 3/32 inch Dimensiunea burghiului, 1 1/4 inch Diametru tijă | CT6CME 34YU96 18093808€1,253.44
OSG 18218808 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului de 1 7/32 inch, diametru tijă de 1 1/4 inch | CT6CMF 34YU98 18218808€1,540.57
OSG 18000008 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului de 1 inch, lungime a canelului de 6 3/8 inch | CT6CMG 34YU94 18000008€1,136.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 17625008 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului cu dimensiunea de 5/8 inchi, diametrul tijei de 5/8 inchi
€616.00 /unitate