Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 34300501 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5x0.80 mm S/o | AG4HJC 33ZE87

OSG 34300501 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5x0.80 mm S/o

În stoc
Articol: AG4HJC Model: 34300501Crucea Ref: 33ZE87
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
€65.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid de abur
Număr listă343STI
MaterialVA-3
Număr de flauturi3
Lungime totală64mm
Smoală0.80mm
Limite diametrul pasuluiD3
Diametrul tijei.6.40mm
MărimeaM5
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluifinalizareaNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 34300101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 2x0.40 mm S/o | AG4HHU 33ZE79 3430010114mmOxid de abur248mm0.40mmD23.58mmM2€111.01
OSG 34300201 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 2.5x0.45 mm S/o | AG4HHW 33ZE81 3430020116mmASA DE249mm0.45mmD23.58mmM2.5€98.12
OSG 34300301 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3x0.50 mm S/o | AG4HHY 33ZE83 343003013 / 4 "Oxid de abur353mm0.50mmD24.10mmM3€65.87
OSG 34300401 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 4x0.70 mm S/o | AG4HJA 33ZE85 3430040124mmOxid de abur360mm0.70mmD35.60mmM4€65.85
OSG 34300601 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 6 x 1.00 mm S/o | AG4HJE 33ZE89 3430060134mmOxid de abur369mm1.00mmD38.08mmM6€71.31
OSG 34300701 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 8 x 1.25 mm S/o | AG4HJG 33ZE91 3430070132mmOxid de abur374mm1.25mmD39.70mmM8€79.19
OSG 34300801 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 10x1.50 mm S/o | AG4HJJ 33ZE93 3430080142mmASA DE386mm1.50mmD49.30mmM10€117.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 34300501 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5x0.80 mm S/o
€65.64 /unitate