Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 34400101 Dop de robinet cu punct spiralat 2x0.40 mm S/o | AG4HTF 33ZG83

OSG 34400101 Dop de robinet cu vârf spiralat 2x0.40 mm S/o

În stoc
Articol: AG4HTF Model: 34400101Crucea Ref: 33ZG83
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
€106.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaASA DE
Număr listă344STI
MaterialVC-10
Număr de flauturi2
Lungime totală48mm
Smoală0.40mm
Limite diametrul pasuluiD2
Diametrul tijei.3.58mm
MărimeaM2
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului14mm
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 1714601 Spiral Point Tap Plug #2x56 S/o | AG4HMW 33ZF75 17146019 / 16 "31421.875 "56H20.141 "#2€89.41
OSG 1714701 Spiral Point Tap Plug #4x40 S/o | AG4HMY 33ZF77 171470111 / 16 "31432"40H20.141 "#4€65.97
OSG 1714801 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG4HNA 33ZF79 17148017 / 8 "31432.375 "32H20.194 "#6€54.38
OSG 1714901 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG4HNC 33ZF81 17149017 / 8 "31432.375 "32H30.194 "#6€55.19
OSG 1715001 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4HNE 33ZF83 171500115 / 16 "31432.375 "32H20.22 "#8€55.19
OSG 1715101 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4HNG 33ZF85 171510115 / 16 "31432.375 "32H30.22 "#8€54.38
OSG 1715201 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG4HNJ 33ZF87 17152011"31432.5 "32H20.255 "#10€56.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 34400101 Dop de robinet cu vârf spiralat 2x0.40 mm S/o
€106.01 /unitate