Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3590416 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 6 x 1.00 mm Dia | AG4GJB 33YY38

OSG 3590416 Straight Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Dia

În stoc
Articol: AG4GJB Model: 3590416Crucea Ref: 33YY38

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€799.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaZIUA
Număr listă359
Materialcarbid
Număr de flauturi4
Lungime totală62mm
Smoală1.00mm
Limite diametrul pasului6H
Diametrul tijei.6.00mm
MărimeaM6
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului24mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 3590116 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 3x0.50 mm Dia | AG4GHY 33YY35 3590116346mm0.50mm4.00mmM318mm€530.22
OSG 3590216 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 4x0.70 mm Dia | AG4GHZ 33YY36 3590216452mm0.70mm5.00mmM420mm€768.36
OSG 3590316 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 5x0.80 mm Dia | AG4GJA 33YY37 3590316460mm0.80mm5.50mmM522mm€778.62
OSG 3590516 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 8 x 1.25 mm Dia | AG4GJC 33YY39 3590516470mm1.25mm6.20mmM830mm€996.46
OSG 3590616 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 10x1.50 mm Dia | AG4GJD 33YY40 3590616575mm1.50mm7.00mmM1032mm€1,345.80
OSG 3590716 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 12x1.75 mm Dia | AG4GJE 33YY41 3590716582mm1.75mm8.50mmM1238mm€1,617.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3590416 Straight Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Dia
€799.21 /unitate