Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 4200000411 Thread Mill, Carbide, TiAlN, 4 Flute, 1/2 in/3/4 Inch Size-14 Thread Size | CT7BDK 6WFP7

OSG 4200000411 Freză cu filet, carbură, TiAlN, 4 caneluri, dimensiune 1/2 in/3/4 inci-Dimensiune filet 14

În stoc
Articol: CT7BDK Model: 4200000411Crucea Ref: 6WFP7

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,045.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 3900499 Freză cu filet, carbură, 3 caneluri, M1.7x M1.8x0.35 Dimensiune filet, 1.30 mm Diametru tăietor | CT7AZA 34ZT79 3900499€252.18
OSG 4100000411 Freză cu filet, carbură, EXO, 3 caneluri, dimensiune filet #10-24, dimensiune 0.1300 inch Diametru tăietor | CT7AZB 2TNT2 4100000411€393.76
OSG 4100000811 Freză cu filet, carbură, EXO, 3 caneluri, dimensiune 1/4 inch-Dimensiune filet 20 | CT7AZC 2TNR6 4100000811€402.91
OSG 4100003211 Freză cu filet, carbură, EXO, 3 caneluri, dimensiune 1/4 inch-Dimensiune filet 20 | CT7AZD 54LC57 4100003211€458.51
OSG 4100003311 Freză cu filet, carbură, EXO, 3 caneluri, dimensiune 1/4 inch-Dimensiune filet 28 | CT7AZE 54LC58 4100003311€458.51
OSG 4100000911 Freză cu filet, carbură, EXO, 3 caneluri, dimensiune 1/4 inch-Dimensiune filet 28 | CT7AZF 2TNR9 4100000911€382.07
OSG 4100003611 Freză cu filet, carbură, EXO, 3 caneluri, dimensiune 3/8 inch-Dimensiune filet 16 | CT7AZG 54LC61 4100003611€488.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 4200000411 Freză cu filet, carbură, TiAlN, 4 caneluri, dimensiune 1/2 in/3/4 inci-Dimensiune filet 14
€1,045.66 /unitate