Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 800-8004 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 1/8 inch | AH4ACT 33ZW14

OSG 800-8004 Freză din carbură, cu vârf cilindric, 1/8 inch

În stoc
Element: AH4ACT Model: 800-8004Crucea Ref: 33ZW14

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€20.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii9 / 16 "
RPM max80,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaNas cilindric cu bile
Număr comercialSC-42

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiPreț
OSG 802-1250-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH3ZHE 33ZP82 802-1250-60SC-11-3.00mm12mm80,00050mmcarbid6"€40.50
OSG 802-1250 Freză din carbură cu bilă cilindrică 1/8 inch | AH3ZHF 33ZP83 802-1250SC-11-1 / 8 "1 / 2 "80,0002"carbid1 / 4 "€40.50
OSG 802-1875 Freză din carbură cu bile cilindrice 3/16 inch | AH3ZHG 33ZP84 802-1875SC-14-3 / 16 "5 / 8 "75,0002"carbid1 / 4 "€41.66
OSG 802-1875-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 5 mm Tăiere la dreapta | AH3ZHH 33ZP85 802-1875-60SC-14-5.00mm16mm75,00050mmcarbid6"€41.66
OSG 802-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZHJ 33ZP86 802-2362SC-1-6.00mm16mm75,00050mmcarbid6"€41.08
OSG 802-2500 Freză din carbură cu bile cilindrice 1/4 inch | AH3ZHK 33ZP87 802-2500SC-1-1 / 4 "5 / 8 "70,0002"carbid1 / 4 "€41.08
OSG 802-3125 Freză din carbură cu bile cilindrice 5/16 inch | AH3ZHL 33ZP88 802-3125SC-2-5 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "€49.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 800-8004 Freză din carbură, cu vârf cilindric, 1/8 inch
€20.49 /unitate