Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 801-5000-EC Cilindru de freza din carbură 1/2 inch | AH3ZGR 33ZP70

OSG 801-5000-EC Cilindru de freza din carbură de 1/2 inch

În stoc
Element: AH3ZGR Model: 801-5000-ECCrucea Ref: 33ZP70
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
€88.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii1"
RPM max50,000
Lungime totală2"
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCilindru
Număr comercialSA-5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiModelaPreț
OSG 801-1000-60 Freză din carbură 25 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZFR 33ZP47 801-1000-60SA-925.00mm25mm25,00050mmHSS6"Cilindru€202.35
OSG 801-1000 Cilindru de freza din carbură 1 inch | AH3ZFT 33ZP48 801-1000SA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Cilindru€196.42
OSG 801-1000-EC Cilindru de freza din carbură 1 inch | AH3ZFU 33ZP49 801-1000-CESA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Cilindru€212.63
OSG 801-1250 Cilindru de freza din carbură 1/8 inch | AH3ZFV 33ZP50 801-1250SA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"carbid1 / 4 "Cilindru€34.85
OSG 801-1250-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH3ZFW 33ZP51 801-1250-60SA-113.00mm12mm80,00050mmcarbid6"Cilindru€33.88
OSG 801-1250-EC Cilindru de freza din carbură 1/8 inch | AH3ZFX 33ZP52 801-1250-CESA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"carbid1 / 4 "Cilindru€41.08
OSG 801-1875 Cilindru de freza din carbură 3/16 inch | AH3ZFY 33ZP53 801-1875SA-143 / 16 "5 / 8 "75,0002"carbid1 / 4 "Cilindru€38.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 801-5000-EC Cilindru de freza din carbură de 1/2 inch
€88.73 /unitate