Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8304786 Freză cu filet M24 120mm Lungime 2.010 Lungime tăiere 5 caneluri | AG3URY 33VR34

OSG 8304786 Freză cu filet M24 120 mm Lungime 2.010 Lungime tăiere 5 caneluri

În stoc
Element: AG3URY Model: 8304786Crucea Ref: 33VR34
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
€927.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.79 "
finalizareaTiAlN
Flutes5
Lungimea tăierii2.01 "
Materialcarbid
Lungime totală120mm
Smoală3mm
Diametrul tijei.20mm
MărimeaM24
Dimensiune de filetM24
Tip filetmetric
TipSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiSmoalăPreț
OSG 41100 Freză cu filet M24 120mm Lungime 2mm 5FL | AG3URG 33VR18 411001.97 "2mm€855.92
OSG 41100 Freză cu filet M24 120mm Lungime 3mm 5FL | AG3URH 33VR19 411002.01 "3mm€855.92
OSG 8304784 Freză cu filet M24 120mm Lungime 1.970 Lungime tăiere 5 caneluri | AG3URX 33VR33 83047841.97 "2mm€927.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8304786 Freză cu filet M24 120 mm Lungime 2.010 Lungime tăiere 5 caneluri
€927.26 /unitate