Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8525227 Ball End Mill, Cbn, Bright Finish, 2.7 mm Milling Dia, 1.6 mm Length Of Cut | CT4TZC 35CC94

OSG 8525227 Freză cu bile, Cbn, finisaj strălucitor, diametru de frezare 2.7 mm, lungime de tăiere 1.6 mm

În stoc
Articol: CT4TZC Model: 8525227Crucea Ref: 35CC94

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,139.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMill Ball Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 8525623 Freză cu bile, Cbn, finisaj strălucitor, diametru de frezare 0.4 mm, lungime de tăiere 0.3 mm | CT4TVJ 35CD01 8525623€773.58
OSG 8525622 Freză cu bile, Cbn, finisaj strălucitor, diametru de frezare 0.4 mm, lungime de tăiere 0.3 mm | CT4TVK 35CC99 8525622€773.58
OSG 8525305 Freză cu bile, Cbn, finisaj strălucitor, diametru de frezare 0.5 mm, lungime de tăiere 0.3 mm | CT4TVL 54LJ20 8525305€774.99
OSG 8525306 Freză cu bile, Cbn, finisaj strălucitor, 0.6 mm diametru de frezare, 0.4 mm lungime de tăiere | CT4TVM 54LJ21 8525306€769.33
OSG 8525634 Freză cu bile, Cbn, finisaj strălucitor, 0.6 mm diametru de frezare, 0.4 mm lungime de tăiere | CT4TVN 35CD03 8525634€726.87
OSG 8525633 Freză cu bile, Cbn, finisaj strălucitor, diametru de frezare 0.6 mm, lungime de tăiere 0.4 mm | CT4TVP 35CD02 8525633€726.87
OSG 8525307 Freză cu bile, Cbn, finisaj strălucitor, 0.7 mm diametru de frezare, 0.5 mm lungime de tăiere | CT4TVQ 35CC97 8525307€1,066.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8525227 Freză cu bile, Cbn, finisaj strălucitor, diametru de frezare 2.7 mm, lungime de tăiere 1.6 mm
€1,139.38 /unitate