Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 883-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH4AAV 33ZV69

OSG 883-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH4AAV Model: 883-2362Crucea Ref: 33ZV69
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
€58.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.6.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii16mm
RPM max75,000
Lungime totală50mm
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii6"
ModelaArborele rotund al nasului
Număr comercialSF-1MA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 883-2500 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/4 inch | AH4AAW 33ZV70 883-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SF-1A€59.71
OSG 883-3750 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/8 inch | AH4AAX 33ZV71 883-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SF-3A€67.86
OSG 883-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH4AAY 33ZV72 883-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3MA€67.86
OSG 883-5000 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 inch | AH4AAZ 33ZV73 883-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SF-5A€103.02
OSG 883-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH4ABA 33ZV74 883-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5MA€100.89
OSG 883-6250 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 5/8 inch | AH4ABB 33ZV75 883-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SF-6A€150.38
OSG 883-6250-60 Freză din carbură 16 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH4ABC 33ZV76 883-6250-6016.00mm25mm40,00050mm6"SF-6MA€151.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 883-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta
€58.83 /unitate