Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 901-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZJZ 33ZR25

OSG 901-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH3ZJZ Model: 901-2362Crucea Ref: 33ZR25
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
€32.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.6.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii16mm
RPM max75,000
Lungime totală50mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii6"
ModelaCilindru
Număr comercialSA-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.98
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.98
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 901-1000-60 Freză din carbură 25 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZJR 33ZR17 901-1000-6025.00mm25mm25,00050mmHSS6"SA-9€186.04
OSG 901-1000 Cilindru de freza din carbură 1 inch | AH3ZJT 33ZR18 901-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SA-9€185.24
OSG 901-1250 Cilindru de freza din carbură 1/8 inch | AH3ZJU 33ZR19 901-12501 / 8 "1 / 2 "80,0002"carbid1 / 4 "SA-11€30.84
OSG 901-1250-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH3ZJV 33ZR20 901-1250-603.00mm12mm80,00050mmcarbid6"SA-11€33.18
OSG 901-1250-EC Cilindru de freza din carbură 1/8 inch | AH3ZJW 33ZR21 901-1250-CE1 / 8 "1 / 2 "80,0002"carbid1 / 4 "SA-11€32.91
OSG 901-1875 Cilindru de freza din carbură 3/16 inch | AH3ZJX 33ZR22 901-18753 / 16 "5 / 8 "75,0002"carbid1 / 4 "SA-14€34.24
OSG 901-1875-EC Cilindru de freza din carbură 3/16 inch | AH3ZJY 33ZR24 901-1875-CE3 / 16 "5 / 8 "75,0002"carbid1 / 4 "SA-14€36.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 901-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta
€32.91 /unitate