Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 920-0005-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 5 mm Tăiere la dreapta | AH4AKA 33ZX60

OSG 920-0005-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 5 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH4AKA Model: 920-0005-30Crucea Ref: 33ZX60
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
€43.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.5.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii12mm
RPM max75,000
Lungime totală50mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii6"
ModelaUnghi inclus de 10 grade
Număr comercialSF-53

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 820-0005 Freză din carbură 10 grade Unghi inclus 3/16 inch | AH4AHV 33ZX32 820-00053 / 16 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SM-53€46.21
OSG 820-0005-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 5 mm Tăiere la dreapta | AH4AJG 33ZX43 820-0005-305.00mm12mm50mm6"SF-53€46.21
OSG 920-0005 Freză din carbură 10 grade Unghi inclus 3/16 inch | AH4AJZ 33ZX59 920-00053 / 16 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SM-53€43.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 920-0005-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 5 mm Tăiere la dreapta
€43.84 /unitate