Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OTC TOOLS 7509 Extractoare interioare de articulație CV | AC3JEZ 2TVR1

OTC TOOLS 7509 Extractor Articulatie Homococioasa Interior

În stoc
Element: AC3JEZ Model: 7509Crucea Ref: 2TVR1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€198.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de articulație CV interior
MaterialOtel carbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)63.75
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

Extractorul interioară OTC 7509 este proiectat pentru a îndepărta sigur și eficient articulațiile interioare din vehicule. Este folosit în atelierele de reparații auto de către mecanici în timpul sarcinilor de întreținere.

Caracteristici:

  • Acest extractor OTC 7509 include o furcă articulată și un ciocan culisant pentru a oferi o componentă esențială pentru îndepărtarea eficientă a ansamblului punții de pe cutia de viteze la vehiculele Ford.
  • Are o construcție din oțel carbon pentru rezistență îmbunătățită și performanță de lungă durată.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest extractor de articulație CV interior OTC?

A.

  • Purtați echipament individual de protecție adecvat, inclusiv ochelari de protecție și mănuși, pentru a vă proteja împotriva potențialelor resturi și pentru a asigura protecția mâinilor.
  • Asigurați vehiculul pe suporturi cu cric sau un lift înainte de utilizare pentru a preveni mișcarea neașteptată în timpul operațiunii, asigurând un mediu de lucru stabil și sigur.
  • Verificați dacă există semne de deteriorare sau uzură înainte de fiecare utilizare și abțineți-vă de la folosirea unealtei dacă componentele sunt compromise pentru a menține eficiența și siguranța.
  • Aplicați forță cu ciocanul glisant într-o manieră controlată pentru a evita forța bruscă, excesivă, care ar putea duce la consecințe nedorite, inclusiv rănire sau deteriorare.
  • Lucrați într-o zonă bine ventilată, în special în interior, pentru a minimiza expunerea la gazele de evacuare și pentru a menține un mediu de lucru sigur și sănătos.
  • Evitați să purtați îmbrăcăminte largi sau accesorii care ar putea fi prinse de unealtă sau de alte componente ale vehiculului și asigurați-vă părul lung pentru a preveni accidentele în timpul funcționării.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest extractor de articulație CV interior OTC?

A. Factorii majori includ compatibilitatea vehiculului, durabilitatea materialului, construcția sculelor, ușurința în utilizare, recenziile clienților, caracteristicile de siguranță și disponibilitatea pieselor de schimb.

Î. Cum întrețin acest extractor de articulație CV interior?

A.

  • Inspectați în mod regulat toate componentele pentru uzură, deteriorare sau deformare și abțineți-vă de la folosirea unealta dacă vreo piesă este compromisă.
  • Curățați bine unealta după fiecare utilizare, îndepărtând murdăria, resturile și grăsimea cu o soluție de curățare adecvată și perii.
  • Depozitați acest extractor de articulații CV într-un mediu uscat și curat pentru a preveni rugina sau coroziunea, folosind o carcasă de protecție sau un înveliș, dacă este posibil.
  • Utilizați unealta numai în scopul pentru care a fost prevăzut, evitând forța excesivă sau utilizarea greșită care poate duce la deteriorare.
  • Verificați în mod regulat elementele de fixare sau șuruburile pentru a vă asigura că sunt strânse bine, deoarece elementele de fixare slăbite pot afecta performanța și siguranța unealtei.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 7509 Extractor Articulatie Homococioasa Interior
€198.67 /unitate