SQUARE D HU265R Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDK 2JYF5

SQUARE D HU265R Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 400 Amperi AC

În stoc
Element: AH2PDK Model: HU265RCrucea Ref: 2JYF5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,698.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC400
Formular de contact2PST
Adâncime9.5 "
TaxăGreu
Înălţime50.3 "
HP50 CP @ 250/600 VDC
IP Rating-ul14
MaterialOțel Galvannealed
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli2
Număr de fire2
Fază1
Voltaj600 VAC / DC
Lăţime27.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)55.88
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de poliNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D HU361AWKEI Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 3PST 30 Amperi AC | AH2NNM 2CR40 HU361AWKEI3R, 12303PST3337.5 "4.9 "€1,947.57
SQUARE D HU361AWKVW Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 3PST 30 Amperi AC | AH2NNN 2CR41 HU361AWKVW3R, 12K303PST3337.5 "4.9 "€1,454.31
SQUARE D HU462AWK Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 4PST 60 Amperi AC | AH2NNW 2CR73 HU462AWK3R, 12604PST44316.1 "6.8 "€1,904.83
SQUARE D HU463 Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 4PST 100 Amperi AC | AH2NNX 2CR74 HU46311004PST44116.1 "6.8 "€2,514.36
SQUARE D HU265 Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDG 2JYF2 HU26514002PST22127.6 "10.1 "€3,557.10
SQUARE D HU266 Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PEQ 2JYJ8 HU26616002PST22127.6 "10.1 "€6,086.01
SQUARE D HU266R Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PEU 2JYK2 HU266R.3R6002PST22127.9 "9.5 "€9,450.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HU265R Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 400 Amperi AC
€4,698.50 /unitate