Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HU361AWKVW Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 3PST 30 Amperi AC | AH2NNN 2CR41

SQUARE D HU361AWKVW Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 3PST 30 Amperi AC

În stoc
Articol: AH2NNN Model: HU361AWKVWCrucea Ref: 2CR41
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
€1,454.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC30
Formular de contact3PST
Adâncime4.9 "
TaxăGreu
Înălţime14.6 "
HP10 HP @ 600 VAC / DC
IP Rating-ul52
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA3R, 12K
Număr de poli3
Număr de fire3
Fază3
Voltaj600 VAC / DC
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5269
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)19.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelTip de incintă NEMAAmplificatoare ACFormular de contactNumăr de poliNumăr de fireFazăLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D HU361AWKEI Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 3PST 30 Amperi AC | AH2NNM 2CR40 HU361AWKEI3R, 12303PST3337.5 "4.9 "€1,947.57
SQUARE D HU462AWK Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 4PST 60 Amperi AC | AH2NNW 2CR73 HU462AWK3R, 12604PST44316.1 "6.8 "€1,904.83
SQUARE D HU463 Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 4PST 100 Amperi AC | AH2NNX 2CR74 HU46311004PST44116.1 "6.8 "€2,514.36
SQUARE D HU265 Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDG 2JYF2 HU26514002PST22127.6 "10.1 "€3,557.10
SQUARE D HU265R Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 400 Amperi AC | AH2PDK 2JYF5 HU265R.3R4002PST22127.9 "9.5 "€4,698.50
SQUARE D HU266 Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PEQ 2JYJ8 HU26616002PST22127.6 "10.1 "€6,086.01
SQUARE D HU266R Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 2PST 600 Amperi AC | AH2PEU 2JYK2 HU266R.3R6002PST22127.9 "9.5 "€9,450.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HU361AWKVW Întrerupător de siguranță 600VAC/DC 3PST 30 Amperi AC
€1,454.31 /unitate