Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PACKARD 66847 Induced Draft Furnace Blower, 115 V, 1.71 A, Metal Housing | AE4DJF 5JLR4

PACKARD 66847 Induced Draft Furnace Blower, 115 V, 1.71 A, Metal Housing

În stoc
Articol: AE4DJF Model: 66847Crucea Ref: 5JLR4
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
€582.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de cuptor cu tiraj indus
amperi1.71
Adâncime11-1/4 "
Se potrivește mărciiRheem
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model117104-01, 117847-07, 70-22838-82, 70-24157-03
Înălţime7"
MaterialCarcasă metalică
ComentariiProdus utilizat numai ca înlocuire directă OEM. Orice altă utilizare constituie o aplicație greșită, ceea ce anulează garanția și poate crea condiții nesigure
Voltaj115
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8215
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8414596060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Exhausts combustible gases from buildings and eliminates problems created by undersized vent pipes, horizontal vent runs & short chimneys
    • CSA certified & UL recognized blower featuring metal housing for enhanced protection & longer life
    • Replacement for Rheem 117104-01, 117847-07, 70-22838-82 and 70-24157-03

Variante de produs

ProdusModelWattsamperiAdâncimeLăţimeSe potrivește mărciiPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimeMaterialPreț
PACKARD 82590 Suflanta cuptor cu tiraj indus 115V | AA6JYQ 14C431 825901381.206-1/2 "6.875 "Lennox47H12, LB-82590CA10 "Carcasă metalică€773.57
PACKARD 66501 Suflanta cuptor cu tiraj indus 115V | AA6JYR 14C432 665011381.205-1/4 "8 11 / 16 "Lennox31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-018 11 / 16 "Carcasă metalică€251.85
PACKARD 66002 Suflanta cuptor cu tiraj indus 115V | AA6JYT 14C433 660021381.204-1/2 "8.875 "Soț0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "Carcasă metalică€296.20
PACKARD 66833 Suflanta cuptor cu tiraj indus 115V | AA6JYU 14C434 668331841.606-9/16 "8.75 "ICP1010324, 1013833, 1010238P10.25 "Carcasă metalică€425.05
PACKARD 66338 Suflanta cuptor cu tiraj indus 115V | AA6JYV 14C435 663382762.405-5/8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "Carcasă din plastic€567.01
PACKARD 65230 Suflanta cuptor cu tiraj indus 230 volti | AC6QVT 35Z758 65230-0.85-1/4 "5.25 "PurtătorHC24HE2304.25 "Carcasă metalică€592.65
PACKARD 66350 Suflanta cuptor cu tiraj indus 115 volti | AC6QVU 35Z759 66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "Carcasă din plastic€795.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PACKARD 66847 Induced Draft Furnace Blower, 115 V, 1.71 A, Metal Housing
€582.31 /unitate