PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 1-1/2-3/8, dimensiune de la 1-1/2 inch la 3/8 inch, PTFE acrilic alb | CD3ZKB

PALMETTO PACKING 1347AF 1-1 / 2 "-3/8" garnitură de ambalare, 1-1 / 2 inch până la 3/8 inch dimensiune, alb PTFE acrilic

Articol: CD3ZKB Model: 1347AF 1-1/2"-3/8"
€45.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Mărimea1-1/2" to 3/8"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Prețul pe lire sterline

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9HBG 4RUC4 1347AF5ft-1 / 8 "€23.78
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9HBH 4RUC5 1347AF10ft-1 / 8 "€30.59
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WEM 4VKE9 1347AF25ft-1 / 8 "€40.92
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9WEN 4VKF1 1347AF5ft-3 / 16 "€28.06
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9WEP 4VKF2 1347AF10ft-3 / 16 "€37.80
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 25 picioare | AD9WEQ 4VKF3 1347AF25ft-3 / 16 "€69.13
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9WER 4VKF4 1347AF5ft-1 / 4 "€32.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF 1-1 / 2 "-3/8" garnitură de ambalare, 1-1 / 2 inch până la 3/8 inch dimensiune, alb PTFE acrilic
€45.86 /unitate