Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1359 Sigiliu de ambalare 1/2 inch pătrat 25 picioare | AD9GNT 4RRW3

PALMETTO PACKING 1359 Garnitură de ambalare 1/2 inch pătrat 25 picioare

În stoc
Articol: AD9GNT Model: 1359Crucea Ref: 4RRW3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€541.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 500 F
CuloriNegru plictisitor
Pentru utilizare înpompe
Lungime25ft
MaterialPTFE expandat cu colțuri din grafit și aramidă galbenă
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)4500
Max. Presiune pentru supape (PSI)NR
Max. Viteza axului (ft / min)2700
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH3 la 11
Pătrat1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePătratPreț
PALMETTO PACKING 1359 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9GNC 4RRU7 13595ft1 / 4 "€59.05
PALMETTO PACKING 1359 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare | AD9GND 4RRU8 135910ft1 / 4 "€80.19
PALMETTO PACKING 1359 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 25 picioare | AD9GNE 4RRU9 135925ft1 / 4 "€187.05
PALMETTO PACKING 1359 Sigiliu de ambalare 5/16 inci pătrați 5 picioare | AD9GNF 4RRV1 13595ft5 / 16 "€54.99
PALMETTO PACKING 1359 Sigiliu de ambalare 5/16 inchi pătrați 10 picioare | AD9GNG 4RRV2 135910ft5 / 16 "€109.98
PALMETTO PACKING 1359 Sigiliu de ambalare 5/16 inchi pătrați 25 picioare | AD9GNH 4RRV3 135925ft5 / 16 "€253.83
PALMETTO PACKING 1359 Sigiliu de ambalare 3/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GNJ 4RRV4 13595ft3 / 8 "€95.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1359 Garnitură de ambalare 1/2 inch pătrat 25 picioare
€541.60 /unitate