Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1389 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GVW 4RTP9

PALMETTO PACKING 1389 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare

În stoc
Articol: AD9GVW Model: 1389Ref încrucișat: 4RTP9
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
€1,317.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 550 F
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
Material100% GFO (TM) PTFE extins cu grafit
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1900
Max. Presiune pentru supape (PSI)1900
Max. Viteza axului (ft / min)4300
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3525
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1389 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GVU 4RTP7 13895ft€269.70
PALMETTO PACKING 1389 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GVV 4RTP8 138910ft€591.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare
€1,317.09 /unitate