Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9GYP 4RTZ1

PALMETTO PACKING 1392S Garnitură de ambalare 1/4 inch 5 de picioare

În stoc
Element: AD9GYP Model: 1392SCrucea Ref: 4RTZ1
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
€55.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 500 F
CuloriMaro
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime5ft
MaterialAmbalaj compozit cu PTFE
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)2500
Max. Presiune pentru supape (PSI)2500
Max. Viteza axului (ft / min)2200
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH2 la 12
Pătrat1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GYH 4RTY4 1392S5ft-1 / 8 "€26.69
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GYJ 4RTY5 1392S10ft-1 / 8 "€35.11
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GYK 4RTY6 1392S25ft-1 / 8 "€78.43
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9GYL 4RTY7 1392S5ft-3 / 16 "€40.74
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9GYM 4RTY8 1392S10ft-3 / 16 "€62.05
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 25 picioare | AD9GYN 4RTY9 1392S25ft-3 / 16 "€141.28
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare | AD9GYQ 4RTZ2 1392S10ft-1 / 4 "€85.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S Garnitură de ambalare 1/4 inch 5 de picioare
€55.70 /unitate