Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1578 Garnitură de etanșare Carbon 7/16 mp. inch 25 Feet | AA4JWD 12P742

PALMETTO PACKING 1578 Garnitură de ambalare carbon 7/16 mp inch 25 Picioare

În stoc
Articol: AA4JWD Model: 1578Crucea Ref: 12P742
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
€561.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă650 F
CuloriNegru cu acoperire albă
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
MaterialAmbalaj de carbon cu PTFE (filament continuu)
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)500
Max. Presiune pentru supape (PSI)1500
Max. Viteza axului (ft / min)3500
Max. Temp în abur (F)650
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat7 / 16 "
TipCarbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePătratPreț
PALMETTO PACKING 1578 Garnitură de etanșare Carbon 1/8 Sq. inch 5 picioare | AA4JCB 12N804 15785ft1 / 8 "€40.70
PALMETTO PACKING 1578 Garnitură de etanșare Carbon 1/8 Sq. inch 10 Feet | AA4JVL 12P726 157810ft1 / 8 "€50.81
PALMETTO PACKING 1578 Garnitură de etanșare Carbon 1/8 Sq. inch 25 Feet | AA4JVM 12P727 157825ft1 / 8 "€86.68
PALMETTO PACKING 1578 Garnitură de etanșare Carbon 3/16 mp. inch 5 picioare | AA4JVN 12P728 15785ft3 / 16 "€63.16
PALMETTO PACKING 1578 Garnitură de etanșare Carbon 3/16 mp. inch 10 Feet | AA4JVP 12P729 157810ft3 / 16 "€57.90
PALMETTO PACKING 1578 Garnitură de etanșare Carbon 3/16 mp. inch 25 Feet | AA4JVQ 12P730 157825ft3 / 16 "€126.35
PALMETTO PACKING 1578 Sigiliu de ambalare Carbon 1/4 Sq. inch 5 picioare | AA4JVR 12P731 15785ft1 / 4 "€49.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1578 Garnitură de ambalare carbon 7/16 mp inch 25 Picioare
€561.37 /unitate