Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING PAC-KING #500 Ambalaj injectabil Ptfe - Pachet De 10 | AA4JAM 12N767

PALMETTO PACKING PAC-KING # 500 Ptfe de ambalare injectabilă - pachet de 10

În stoc
Element: AA4JAM Model: PAC-KING # 500Crucea Ref: 12N767

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€880.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmbalare injectabilă
Temperatura ambientală. Gamă500 F
CuloriAlb
Pentru utilizare înpompe
Lungime8"
MaterialPTFE
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)80
Max. Presiune pentru supape (PSI)NR
Max. Viteza axului (ft / min)1200
Max. Temp în abur (F)500
Intervalul de pH2 la 12
Pătrat1/2 lb. Geantă
TipPac-King # 500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING PAC-KING # 500 Ptfe de ambalare injectabilă - pachet de 10
€880.00 /unitate