Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING PE1000 Sigiliu de ambalare 5/8 inchi pătrați 25 picioare | AD9GMY 4RRU3

PALMETTO PACKING PE1000 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare

În stoc
Articol: AD9GMY Model: PE1000Crucea Ref: 4RRU3
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
€1,155.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 550 F
CuloriNegru plictisitor
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
MaterialAramidă grafită neagră
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)6000
Max. Presiune pentru supape (PSI)6000
Max. Viteza axului (ft / min)3000
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH1 la 13
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING PE1000 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GMW 4RRU1 PE10005ft€285.57
PALMETTO PACKING PE1000 Sigiliu de ambalare, 5/8 mp. inch, 10 picioare | AD9GMX 4RRU2 PE100010ft€529.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare
€1,155.79 /unitate