Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING PINNACLE Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 25 picioare | AD9WHQ 4VKP9

PALMETTO PACKING Etanșare de ambalare PINNACLE 3/4 inci pătrat 25 picioare

În stoc
Element: AD9WHQ Model: PINNACLECrucea Ref: 4VKP9
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
€300.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 700 F
CuloriGri plictisitor
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
MaterialAmbalare flexibilă din grafit cu PTFE și lubrifiere
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)250
Max. Presiune pentru supape (PSI)950
Max. Viteza axului (ft / min)3000
Max. Temp în abur (F)1200
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.19
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING PINNACLE Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WGM 4VKL1 PINNACLE5ft-1 / 8 "€300.43
PALMETTO PACKING PINNACLE Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WGN 4VKL2 PINNACLE10ft-1 / 8 "€300.43
PALMETTO PACKING PINNACLE Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9WGU 4VKL7 PINNACLE5ft-1 / 4 "€300.43
PALMETTO PACKING PINNACLE Sigiliu de ambalare 3/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WHB 4VKN5 PINNACLE10ft-3 / 8 "€101.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Sigiliu de ambalare 3/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WHC 4VKN6 PINNACLE25ft-3 / 8 "€300.43
PALMETTO PACKING PINNACLE Sigiliu de ambalare 1/2 inch pătrat 10 picioare | AD9WHH 4VKP2 PINNACLE10ft-1 / 2 "€145.09
PALMETTO PACKING PINNACLE Sigiliu de ambalare 1/2 inch pătrat 25 picioare | AD9WHJ 4VKP3 PINNACLE25ft-1 / 2 "€300.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING Etanșare de ambalare PINNACLE 3/4 inci pătrat 25 picioare
€300.43 /unitate