PALMETTO PACKING Sigiliul de ambalare Pinnacle


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -400 la 700 F , Culoare: Gri plictisitor , Pentru utilizare în: Pompe și supape , Material: Ambalare flexibilă din grafit cu PTFE și lubrifiere , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 250 , Max. Presiune pentru supape (PSI): 950 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 3000 , Max. Temp în abur (F): 1200 , Interval pH: 0 la 14
StilModelLungimeMărimeaPătratPreț (ex. TVA)
A
Pinnacle 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€64.38
RFQ
A
Pinnacle 5/16 "și 1/4"
-5/16 "și 1/4"-€70.80
RFQ
A
Pinnacle 3/16 "
-3 / 16 "-€74.04
RFQ
A
Pinnacle 1/8 "
-1 / 8 "-€77.25
RFQ
B
PINNACLE
5ft-1 / 8 "€300.43
B
PINNACLE
5ft-1 / 4 "€300.43
B
PINNACLE
10ft-1 / 2 "€136.88
B
PINNACLE
10ft-1 / 8 "€300.43
B
PINNACLE
10ft-3 / 8 "€93.45
B
PINNACLE
10ft-3 / 4 "€300.43
B
PINNACLE
25ft-3 / 8 "€300.43
B
PINNACLE
25ft-1 / 2 "€300.43
B
PINNACLE
25ft-5 / 8 "€300.43
B
PINNACLE
25ft-3 / 4 "€300.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?