Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMGREN 9612153 Menghină pentru presa de găurit cu urechi, dimensiune 1.75 inchi | AD8LWN 4KXE4 / 120

PALMGREN 9612153 Menghină pentru presă de găurit cu urechi, dimensiune de 1.75 inchi

În stoc
Articol: AD8LWN Model: 9612153Ref încrucișat: 4KXE4 / 120
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
€196.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de presare menghină
Pat / bază0.001 "
Deflexia maxilarului.0.002 "La 2000 lbs
Deschiderea fălcii1 1 / 2 "
Placa maxilarului0.002 "
Tipul maxilaruluistriată
Lățimea fălcii1 3 / 4 "
Inălțime totală1 15 / 16 "
Lungime totală4 5 / 16 "
Adâncimea gâtului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
PALMGREN 9612302 Menghină pentru presă de găurit cu urechi, dimensiune 3 inchi | AD8LWP 4KXE5 / 320 96123023"3"2.625 "6.75 "1 1 / 2 "€261.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9612153 Menghină pentru presă de găurit cu urechi, dimensiune de 1.75 inchi
€196.01 /unitate