PALMGREN 9612602 Menghină pentru presa de găurit, dimensiune 6 inch | AD8LWJ 4KXD7 / 16

PALMGREN 9612602 Menghină pentru presa de găurit, dimensiune de 6 inchi

În stoc
Articol: AD8LWJ Model: 9612602Ref încrucișat: 4KXD7 / 16

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€973.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de presare menghină
Pat / bază0.001 "
Deflexia maxilarului.0.002 "La 2000 lbs
Deschiderea fălcii6"
Placa maxilarului0.002 "
Tipul maxilaruluistriată
Lățimea fălcii6"
Inălțime totală4"
Lungime totală13.75 "
Adâncimea gâtului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.4475
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiTipul maxilaruluiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
PALMGREN 9612152 Menghină pentru presa de găurit, dimensiune 1.5 inch | AD8LWE 4KXD2 / 6 96121521 1 / 2 "striată1 1 / 2 "1.75 "5.125 "1"€214.96
PALMGREN 9612253 Menghină pentru presa de găurit, dimensiune 2-7/16 inch | AD8LWF 4KXD4 / 30 96122532-1/2 "striată2 7 / 16 "2 9 / 16 "8"1 1 / 2 "€271.57
PALMGREN 9612301 Menghină pentru presă de găurit, dimensiune 3 inchi | AD8LWG 4KXD5 / 13 96123013"Smooth3"3"9"1 3 / 4 "€428.16
PALMGREN 9612401 Menghină pentru presa de găurit, dimensiune 4 inch | AD8LWH 4KXD6 / 14 96124014"striată4"3.25 "10.75 "13 / 4 "€625.98
PALMGREN 9612251 Menghină pentru presa de găurit, dimensiune 2-7/16 inch | CH3QDR 10 96122513"striată2 7 / 16 "--1 1 / 2 "€166.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9612602 Menghină pentru presa de găurit, dimensiune de 6 inchi
€973.93 /unitate