PALMGREN 9636103 Masă cu glisiere încrucișate, dimensiune 6 x 10 inchi | AG9DBR 19F409 / 92-10

PALMGREN 9636103 Masă cu glisiere încrucișate, dimensiune 6 x 10 inch

În stoc
Articol: AG9DBR Model: 9636103Ref. cruce: 19F409 / 92-10

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,293.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTabel
Dimensiunea bazei7 5/8 x 6 3/8 "
Capacitate6 "x 10"
Deplasare încrucișată (in.)4
Înălţime4 3 / 8 "
Lungime10 "
MaterialFontă
Număr de bucați1
Sloturi T5 / 8 "
Dimensiunea tabelului10 x 6 "
Călătorie la masă6 x 4 "
TipSlide Slide

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.145
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)36.58
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Deplasare longitudinală (in.) : 6.00

Variante de produs

ProdusModelPreț
PALMGREN 9637123 Masă cu glisiere încrucișate, dimensiune 6 x 12 inchi | CH3QEU 92-12 9637123€1,145.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9636103 Masă cu glisiere încrucișate, dimensiune 6 x 10 inch
€1,293.48 /unitate