Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMGREN 9680110 Presă de găurit, bancă, scripete treptat, 5 viteze, dimensiune 10 inch | CD6LVP

PALMGREN 9680110 Presă de găurit, bancă, scripete treptat, 5 viteze, dimensiune 10 inchi

În stoc
Articol: CD6LVP Model: 9680110
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
€578.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforator
Amplificatoare AC3.2A
Adâncime19 1 / 4 "
Înălţime10 "
Curent de intrare6.8A
Lungime23 "
CP motor1/3 CP
RPM570 - 3070 RPM
Viteza axului5
Fusul conicJT33
Călătorie ax2 1 / 2 "
Leagăn10 "
Suprafața de lucru a mesei7 13 / 16 "x 7 13 / 16"
Voltaj115V
Lăţime17.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)6.02
Lățimea navei (cm)6.02
Tara natalaCN

Detalii produs:

Presa de găurit Palmgren 9680110 este utilizată în ateliere, unități de producție și șantiere. Oferă precizie și versatilitate pentru operațiuni precise de găurire, filetare și alezare. Această presă de găurit Palmgren vine cu setări de viteză reglabile pentru o eficiență și precizie sporite de găurire.

Caracteristici:

  • Are un cap, o masă și o bază din fontă pentru rigiditate și stabilitate structurală.
  • Această presă de găurit de tip suport de podea are o mandră cu cheie și arbore pentru o funcționare eficientă.
  • Are o înclinare a mesei de 45 de grade de la stânga și la dreapta pentru o versatilitate sporită.
  • Această presă de găurit cu 5 viteze este operată folosind o sursă de alimentare cu cablu pentru performanță constantă.
  • Este echipat cu un ax conic de 3MT pentru ținerea sigură a sculei.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin presa de găurit Palmgren 9680110?

A.

  • Ștergeți în mod regulat suprafețele pentru a îndepărta praful și resturile.
  • Lubrifiați piesele mobile conform recomandărilor producătorului.
  • Verificați și strângeți șuruburile și piulițele pentru a asigura stabilitatea.
  • Depozitați într-un mediu uscat și curat pentru a preveni rugina și coroziunea.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o presă de găurit?

A.

  • Luați în considerare puterea motorului presei de găurit pentru o găurire eficientă.
  • Căutați o presă de găurit cu setări de viteză reglabile pentru versatilitate.
  • Asigurați-vă că dimensiunea mandrina poate găzdui diferite tipuri de burghie.
  • Optați pentru o construcție robustă pentru a asigura stabilitate în timpul funcționării.
  • Alegeți o presă de găurit cu o masă reglabilă pentru suport versatil al piesei de prelucrat.
  • Căutați caracteristici care sporesc precizia de găurire.
  • Verificați distanța de deplasare a arborelui pentru a se potrivi cerințelor dvs. de adâncime de găurire.

Q. Are Raptor Supplies oferiți alte prese de găurit de la Palmgren cu viteză de rotație mai mare?

R. Da, clienții care caută prese de găurit Palmgren cu viteză de rotație mai mare le pot căuta pe cele ale mărcii 9680148 burghiu presa având viteze de rotație cuprinse între 760 și 3070 RPM.

Variante de produs

ProdusModelRPMPreț
PALMGREN 9680148 Presă de găurit, superioară de banc, scripete treptat, dimensiune 8 inch | CH3QRL 9680148760 - 3070 RPM€343.64
RFQ
PALMGREN 9680219 Presă de găurit, suprafață de banc, scripete treptat, dimensiune 13 inch | CH3QRM 9680219260 - 4220 RPM€860.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9680110 Presă de găurit, bancă, scripete treptat, 5 viteze, dimensiune 10 inchi
€578.66 /unitate