Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMGREN 9680505 Suport robinet cu ambreiaj, dimensiune robinet 5/16 inch | AE2EKD 4WXU8 / 80505

PALMGREN 9680505 Suport robinet cu ambreiaj, dimensiune robinet 5/16 inch

În stoc
Articol: AE2EKD Model: 9680505Ref. cruce: 4WXU8 / 80505
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
€163.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Suport cu ambreiaj
ConstrucţieOţel
Lungime totală2.75 "
Atingeți Dimensiune5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466939585
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dia manșon. (1.26 ")
    • Dimensiune scule (1)
    • Se potrivește adaptorului cu schimbare rapidă mărimea 1

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAtingeți DimensiunePreț
PALMGREN 9680500 Suport robinet cu ambreiaj, dimensiune 0-6 robinet | AE2EJY 4WXU3 / 80500 96805001 13 / 16 "0-6€163.29
PALMGREN 9680501 Suport robinet cu ambreiaj, dimensiune 8 robinet | AE2EJZ 4WXU4 / 80501 96805012.75 "8€163.29
PALMGREN 9680502 Suport robinet cu ambreiaj, dimensiune 10 robinet | AE2EKA 4WXU5 / 80502 96805022.75 "10€163.29
PALMGREN 9680503 Suport robinet cu ambreiaj, dimensiune 12 robinet | AE2EKB 4WXU6 / 80503 96805032.75 "12€163.29
PALMGREN 9680504 Suport de robinet cu ambreiaj, dimensiune robinet de 1/4 inch | AE2EKC 4WXU7 / 80504 96805042.75 "1 / 4 "€163.29
PALMGREN 9680506 Suport pentru robinet cu ambreiaj, dimensiune robinet de 3/8 inch | AE2EKE 4WXU9 / 80506 96805062.75 "3 / 8 "€169.39
PALMGREN 9680508 Suport de robinet cu ambreiaj, dimensiune robinet de 1/2 inch | AE2EKF 4WXV1 / 80508 96805082.75 "1 / 2 "€163.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9680505 Suport robinet cu ambreiaj, dimensiune robinet 5/16 inch
€163.29 /unitate