PALMGREN 9681112 Mașină de finisat curele și discuri, diametrul discului de 12 inchi, dimensiunea curelei de 6 x 48 inchi | CD6LUX

PALMGREN 9681112 Mașină de finisat curele și discuri, diametrul discului de 12 inchi, dimensiunea curelei de 6 x 48 inchi

În stoc
Articol: CD6LUX Model: 9681112

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,865.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de finisat centură / disc
amperi14/7
Curea SFPM1830
Dimensiunea centurii6 "x 48"
Dimensiunea mesei centurii6 "x 10-1 / 8"
Diametru disc.12 "
Viteza discului (RPM)2350
Dimensiunea mesei discului (in.)7 "x 16"
HP1-1 / 2
CP motor1-1 / 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.95
Înălțimea navei (cm)151.13
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)80.01
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiDiametru disc.Viteza discului (SFPM)HPArticolCP motorRPM motorPreț
PALMGREN 9681110 Mașină de finisat curele și discuri, diametrul discului de 10 inchi, dimensiunea curelei de 6 x 48 inchi | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Mașină de finisat centură / disc1-€1,668.75
PALMGREN 9682088 Polizor cu bandă și bancă | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Polizor de centură3/4-€1,207.56
PALMGREN 9682413 Mașină de finisat curele și discuri, dimensiunea curelei de 4 x 16 inchi | CD6LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Mașină de finisat centură / disc2.51750 & 3500€15,563.40
PALMGREN 9682414 Mașină de finisat curele și discuri, dimensiunea curelei 8 x 24 inch | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Mașină de finisat centură / disc5.5875 & 1750€28,142.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9681112 Mașină de finisat curele și discuri, diametrul discului de 12 inchi, dimensiunea curelei de 6 x 48 inchi
€2,865.33 /unitate