PALMGREN 9683123 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 460 V, 3 PH, dimensiune 24 inchi | CH3QPG 83123

PALMGREN 9683123 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 460 V, 3 PH, dimensiune de 24 inchi

Articol: CH3QPG Model: 9683123Crucea Ref: 83123
€20,680.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
Lungimea lamei178 - 179 "
Lățimea lamei1/8 la 1 "
Motor polizor CP1/8 CP
CP motor3 CP
Dimensiuni de gabarit53 x 40 x 77.5 "
Adâncimea gâtului24 "

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiCP motorDimensiuni de gabaritAdâncimea gâtuluiPreț
PALMGREN 9683122 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 230 V, 3 PH, dimensiune 24 inchi | CD6LWZ 9683122178 - 179 "3 CP53 x 40 x 77.5 "24 "€16,609.09
RFQ
PALMGREN 9683116 Ferăstrău cu bandă cu sudor, vertical, viteză variabilă, dimensiune 15 inch | CH3QNZ 83316 9683116-1.5 CP29 x 36 x 70 "-€8,553.68
RFQ
PALMGREN 9683119 Ferăstrău cu bandă cu sudor, vertical, viteză variabilă, dimensiune 18 inch | CH3QPB 83319 9683119-1.5 CP35 x 37 x 75 "-€8,861.52
RFQ
PALMGREN 9683120 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 230 V, 3 PH, dimensiune 20 inchi | CH3QPD 83120 9683120154 - 155 "3 CP46.5 x 38.5 x 77 "20 "€16,392.22
RFQ
PALMGREN 9683121 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 460 V, 3 PH, dimensiune 20 inchi | CH3QPE 83121 9683121154 - 155 "3 CP46.5 x 38.5 x 77 "20 "€16,961.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9683123 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 460 V, 3 PH, dimensiune de 24 inchi
€20,680.97 /unitate