PALMGREN 9683122 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 230 V, 3 PH, dimensiune 24 inchi | CD6LWZ

PALMGREN 9683122 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 230 V, 3 PH, dimensiune de 24 inchi

Articol: CD6LWZ Model: 9683122
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€20,097.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
Lungimea lamei178 - 179 "
Lățimea lamei1/8 la 1 "
Capacitatea de tăiere12.25 "
Motor polizor CP1/8 CP
CP motor3 CP
Dimensiuni de gabarit53 x 40 x 77.5 "
Viteză0 - 1650 SFPM
Adâncimea gâtului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 418.5
Înălțimea navei (cm)196.85
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)101.6
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiCP motorDimensiuni de gabaritAdâncimea gâtuluiPreț
PALMGREN 9683116 Ferăstrău cu bandă cu sudor, vertical, viteză variabilă, dimensiune 15 inch | CH3QNZ 83316 9683116-1.5 CP29 x 36 x 70 "-€8,553.68
RFQ
PALMGREN 9683119 Ferăstrău cu bandă cu sudor, vertical, viteză variabilă, dimensiune 18 inch | CH3QPB 83319 9683119-1.5 CP35 x 37 x 75 "-€8,861.52
RFQ
PALMGREN 9683120 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 230 V, 3 PH, dimensiune 20 inchi | CH3QPD 83120 9683120154 - 155 "3 CP46.5 x 38.5 x 77 "20 "€16,392.22
RFQ
PALMGREN 9683121 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 460 V, 3 PH, dimensiune 20 inchi | CH3QPE 83121 9683121154 - 155 "3 CP46.5 x 38.5 x 77 "20 "€16,961.89
RFQ
PALMGREN 9683123 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 460 V, 3 PH, dimensiune 24 inchi | CH3QPG 83123 9683123178 - 179 "3 CP53 x 40 x 77.5 "24 "€17,091.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9683122 Ferăstrău pentru cameră pentru scule, 230 V, 3 PH, dimensiune de 24 inchi
€20,097.00 /unitate