PALMGREN 9683125 Fierăstrău cu bandă pentru tăierea lemnului, vertical, dimensiune 14 inch | CH3QNQ

PALMGREN 9683125 Fierăstrău cu bandă pentru tăierea lemnului, vertical, dimensiune de 14 inchi

Articol: CH3QNQ Model: 9683125
€2,046.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
Lungimea lamei101 x 3/4 "
Dimensiunea lamei0.75 x 0.032 x 93 "
Viteza lamei1445 / 3150 RPM
Lățimea lamei3 / 4 "
Înălţime68 "
CP motor1 CP
Fază1
Dimensiunea tabelului16 x 21 "
Adâncimea gâtului13 1 / 2 "
Voltaj120V

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiViteza lameiLățimea lameiCP motorAdâncimea gâtuluiVoltajPreț
PALMGREN 9683127 Fierăstrău cu bandă pentru tăierea lemnului, vertical, dimensiune 10 inch | CH3QNM 9683127----9 1 / 2 "-€671.52
RFQ
PALMGREN 9683126 Fierăstrău cu bandă pentru tăierea lemnului, vertical, dimensiune 22 inch | CH3QNR 9683126152 x 1 1/2 "2925 RPM1 1 / 2 "4 CP21 "230V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9683125 Fierăstrău cu bandă pentru tăierea lemnului, vertical, dimensiune de 14 inchi
€2,046.09 /unitate