Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMGREN 9684500 Strung cu motor de banc, 7 x 12 inch | CD6LVU

PALMGREN 9684500 Strung cu motor de banc, dimensiune 7 x 12 inch

În stoc
Articol: CD6LVU Model: 9684500
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
€2,865.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbanc de strung
Lățimea patului3.94 "
Dimensiune Chuck0.79 "
Distanța dintre centre (în.)11.81 "
CP motor3/4
Numărul de pași2
Smoală10 - 44 "
Alezaj ax (In.)0.83 "
Viteza axului150 - 2500 RPM
Fusul conicMT3
Taper de contracostMT2
Cursarea contrapunctului (in.)2.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1385
Înălțimea navei (cm)35.51
Lungimea navei (cm)6.05
Lățimea navei (cm)6.05
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ChuckCP motorNumărul de pașiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSmoalăPreț
PALMGREN 9684504 Strung cu motor de banc, dimensiunea patului 9 x 20 inch | CD6LVV 96845044.92 "1 CP6---56 - 8 "€6,112.25
PALMGREN 9684508 Strung de banc, 115 V, 1 PH, Dimensiunea patului 8 x 12 inch | CD6LVW 9684508-7/8 CP-14 1 / 4 "33 "16 3 / 4 "-€4,291.40
PALMGREN 9684509 Strung de banc, 115 V, 1 PH, Dimensiunea patului 10 x 21 inch | CD6LVX 9684509-1 CP-19 "50 "23 "-€6,320.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9684500 Strung cu motor de banc, dimensiune 7 x 12 inch
€2,865.33 /unitate