Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMGREN 9684508 Strung de banc, 115 V, 1 PH, Dimensiunea patului 8 x 12 inch | CD6LVW

PALMGREN 9684508 Strung de banc, 115 V, 1 PH, Dimensiunea patului 8 x 12 inch

În stoc
Articol: CD6LVW Model: 9684508

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€4,291.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbanc de strung
Lățimea patului3 15 / 16 "
Distanța dintre centre (în.)12 "
Viteze de avans longitudinale0.004 - 0.008 "
CP motor7/8 CP
Inălțime totală14 1 / 4 "
Lungime totală33 "
Lățimea totală16 3 / 4 "
Alezaj ax (In.)3 / 4 "
Viteza axului150 până la 2500 rpm
Fusul conicMT 3
Leagăn peste pat (in.)8"
Taper de contracostMT 2
Cursarea contrapunctului (in.)2.5 "
Gama de fire8 "x 44"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)36.2
Lungimea navei (cm)6.05
Lățimea navei (cm)6.05
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ChuckCP motorNumărul de pașiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSmoalăPreț
PALMGREN 9684500 Strung cu motor de banc, 7 x 12 inch | CD6LVU 96845000.79 "3/42---10 - 44 "€2,865.33
PALMGREN 9684504 Strung cu motor de banc, dimensiunea patului 9 x 20 inch | CD6LVV 96845044.92 "1 CP6---56 - 8 "€6,112.25
PALMGREN 9684509 Strung de banc, 115 V, 1 PH, Dimensiunea patului 10 x 21 inch | CD6LVX 9684509-1 CP-19 "50 "23 "-€6,320.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9684508 Strung de banc, 115 V, 1 PH, Dimensiunea patului 8 x 12 inch
€4,291.40 /unitate