Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARAGON 8025-00 Cronometru 24 ore 2pst 2NO/1NC | AF2PUH 6X758

PARAGON 8025-00 Timer 24 ore 2pst 2NO/1NC

În stoc
Element: AF2PUH Model: 8025-00Crucea Ref: 6X758
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
€225.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl timer dezghețare
amperi40
Formular de contactSPDT / SPST-NR
Contactați HP @ 120V2
Tip de contact2 NU, 1 NC
Skipper de ziNu
Adâncime3.8 "
Carcasă MaterialNEMA 1 Metal Interior
Tip de carcasăOțel interior
finalizareaCarcasa metalica are email gri
Lungime7.7 "
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului27-1 / 2 Min.
Min. Setarea timpului1 min.
Număr de poli2
Numărul de excursioniști inclus2
Tip de terminareTimpul s-a încheiat
TipElectromecanic 24 de ore
Voltaj120
Lăţime4.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9107008000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Mecanism de sincronizare cu snap-out, Până la 12 setări de pornire/oprire pe zi, Anularea pornire/oprire manuală nu modifică programul, Furnizat cu maximum 12 declanșatori

Variante de produs

ProdusModelamperiCarcasă MaterialArticolTip de terminareVoltajPreț
PARAGON A1400-00 Temporizator dezghețare 120V 21 min La fiecare 6 ore | AA3YXR 11Z778 A1400-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€22.86
PARAGON B1400-00 Temporizator dezghetare 120V 8 cicluri 21 min | AA3YXT 11Z779 B1400-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€24.41
PARAGON A1402-00 Temporizator dezghetare 120V 8 cicluri 21 min | AA3YXU 11Z780 A1402-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€29.12
PARAGON G1400-00 Temporizator dezghetare 120V 6 cicluri 25 min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015PlasticTemporizator dezghețare rezidențialăTimp120€22.97
PARAGON 9045-00 Control dezghetare 120/208/240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalControl de dezghețare inițiat și opritTimp120/208/240€281.70
PARAGON 8041-00 Control dezghetare 120V 6 cicluri | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalControl de dezghețare inițiat și opritTimp120€212.72
PARAGON 8047-00 Control dezghetare 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalControl de dezghețare inițiat și opritTimp120€237.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARAGON 8025-00 Timer 24 ore 2pst 2NO/1NC
€225.10 /unitate