PARAGON

Filtru

Pneumatică

D877-20A877-20

HVAC și refrigerare

1309007-045ERC2-212111-370

Electrical

8025-208145-AV-MA1401-008145-AV8145-20M8025-008145-208145-008141-008047-208045-208045-00

Pneumatică Filtru

Părți

Despre PARAGON

O filială a lui Robertshaw, Paragon produce echipamente de refrigerare și servicii alimentare pentru industriile electrice, alimentare, chimice și electronice. Catalogul Paragon include temporizatoare de dezghețare, comenzi electronice, pale și comenzi ale ventilatorului, comenzi ale pompei de căldură, întrerupătoare de lumină, regulatoare și supape de apă. Al brandului comenzi temporizator dezghețare oferă capacitate de dezghețare automată pentru frigiderele și congelatoarele comerciale. Aceste temporizatoare de dezghețare au o carcasă de oțel rezistentă, cu decoduri care poate rezista în medii industriale dure. Ele sunt echipate cu un design de comutator cu bară glisantă pozitivă care șterge suprafața de contact a contaminanților și asigură un contact electric pozitiv. Aceste module de dezghețare au o frecvență reglabilă pentru inițierea dezghețarii, care poate merge de la 1 la 6 cicluri pe zi. Comenzi frigorifice de la Paragon sunt folosite pentru a controla atât funcția de dezghețare, cât și temperatura unui frigider comercial. Aceste comenzi dispun de un ceas în timp real care oferă momente precise pentru controlul dezghețului și doi senzori de temperatură pentru o eficiență maximă. Acestea vin cu un mod de funcționare sigur care permite funcționarea continuă pe baza mediei de performanță în cazul în care senzorul se defectează și toate setările sunt stocate în memorie pentru a ajuta la procesul de recuperare în caz de pană de curent. Alegeți dintr-o gamă largă de comenzi ale temporizatorului de dezghețare, comenzi de refrigerare și senzori de înlocuire activați Raptor Supplies.