Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de aer PARKER 06R118AC, tip eliberare, cu porturi de 1/4 inch | AB6KGB 21U810

PARKER 06R118AC Regulator de aer, tip de eliberare, cu porturi de măsurare de 1/4 inch

În stoc
Articol: AB6KGB Model: 06R118ACCrucea Ref: 21U810
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
€210.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer
Buton de reglareNecrezător
Gama de reglare0 la 125 psi
Material corpAluminiu
Port de gabarit1/4 "NPT
Max. curgereCfm 53
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală6.08 "
Lungime totală2.740 "
Lățimea totală2.84 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
Proiectarea supapelorEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Regulatorul de aer Parker 06R118AC oferă răspunsuri rapide și o reglare precisă a presiunii cu aspirație secundară și clapetă echilibrată
    • Echipat cu membrană rulantă pentru o durată de viață prelungită
    • Butonul detașabil care nu se ridică oferă montare pe panou și rezistență la manipulare
    • Două porturi cu un debit mare, de 1/4 inch, cu ecartament, servesc drept prize suplimentare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PARKER 06R218AC Regulator de aer 3/8 inch Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3/8 "NPTAluminiuCfm 60250 psi175 grade F6.08 "2.740 "2.84 "€238.55
PARKER 06R318AC Regulator de aer 1/2 inch Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1/2 "NPTAluminiuCfm 75250 psi175 grade F6.08 "2.740 "2.84 "€240.44
PARKER 07R318AC Regulator de aer 1/2 inch Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1/2 "NPTAluminiuCfm 90250 psi175 grade F6.4 "3.25 "3.24 "€342.13
PARKER 07R418AC Regulator de aer 3/4 inch Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3/4 "NPTAluminiuCfm 90250 psi175 grade F6.4 "3.25 "3.24 "€341.83
PARKER R119-04CG Regulator de aer 1/2 inch Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1/2 "NPTAluminiuCfm 150300 psi125 grade F6.76 "3.56 "3.56 "€357.23
PARKER R119-06CG/M2 Regulator de aer 3/4 inch Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23/4 "NPTAluminiuCfm 300300 psi125 grade F10.02 "4.69 "4.69 "€531.48
Regulator de aer PARKER R119-08CG/M2 1 inch Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / M21 "NPTAluminiuCfm 400300 psi125 grade F10.02 "4.69 "4.69 "€541.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 06R118AC Regulator de aer, tip de eliberare, cu porturi de măsurare de 1/4 inch
€210.92 /unitate