Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER 1 X 1/4 FF-SS, Dimensiunea țevii de racord de 1 inch X 1/4 inch, Nptf tată X Nptf tată, oțel inoxidabil | CT7HTZ 60UT27

PARKER 1 x 1/4 FF-SS mamelon, 1 inch x 1/4 inch racord dimensiune țeavă, tată Nptf x tată Nptf, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CT7HTZ Model: 1 X 1/4 FF-SSCrucea Ref: 60UT27

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€181.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1598
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Mamelon lung PARKER 1 X 3.0 FFF-SS, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1 inch x 1 inch dimensiune dimensiune țeavă | CT7HQG 60UT32 1 X 3.0 FFF-SS€311.16
PARKER 8-8 MHLN-SS 3.5 mamelon lung, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/2 inch x dimensiune 1/2 inch dimensiune țeavă | CT7HQH 60XG11 8-8 MHLN-SS 3.5€408.25
Mamelon lung PARKER 1/2 X 3.0 FFF-SS, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/2 inch x dimensiune 1/2 inch dimensiune țeavă | CT7HQJ 60UU09 1/2 X 3.0 FFF-SS€102.14
Mamelon lung PARKER 1/2 X 6.0 FFF-SS, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/2 inch x dimensiune 1/2 inch dimensiune țeavă | CT7HQK 60UU28 1/2 X 6.0 FFF-SS€169.47
Mamelon lung PARKER 1/2 X 4.0 FFF-SS, oțel inoxidabil 316, Dimensiune 1/2 inch x Dimensiune 1/2 inch Dimensiunea țevii | CT7HQL 60UU25 1/2 X 4.0 FFF-SS€132.43
Mamelon lung PARKER 1/4 X 1.5 FFF-SS, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch x dimensiune 1/4 inch dimensiune țeavă | CT7HQM 60UU88 1/4 X 1.5 FFF-SS€91.27
Mamelon lung PARKER 1/4 X 2.0 FFF-SS, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch x dimensiune 1/4 inch dimensiune țeavă | CT7HQN 60UV07 1/4 X 2.0 FFF-SS€39.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1 x 1/4 FF-SS mamelon, 1 inch x 1/4 inch racord dimensiune țeavă, tată Nptf x tată Nptf, oțel inoxidabil
€181.60 /unitate