Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 10671-32-32 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 2 inchi, oțel | AF9ARU 29TK07

PARKER 10671-32-32 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 2 inchi, oțel

În stoc
Articol: AF9ARU Model: 10671-32-32Crucea Ref: 29TK07
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
€690.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de montare
Dimensiune bord32
Mărime SAE feminin (in.)2
finalizareazinc
Material de montajOţel
Tipul de montajDrept
Furtun2"
Furtun în interiorul Dia.2"
Fir JIC (în.)2-1 / 2
MaterialOţel
Număr de porturi2
Port2"
Dimensiune SAE Flare (in.)2
ModelaDrept
StilFeminin JIC 37 Deg-pivotant
Dimensiune de filet2-1 / 2x12 ", na
TipCrimp, Femeie JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412909085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 10671-32-32 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 2 inchi, oțel
€690.44 /unitate