Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 149F-8-4 Cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AB3UCZ 1VEA9

PARKER 149F-8-4 Cot tată, 90 grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă

În stoc
Articol: AB3UCZ Model: 149F-8-4Crucea Ref: 1VEA9
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
€177.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare x MNPT
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type45 grade
Presiune maximă450 la 2800 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6615
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea firului flareFlare TypePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 149F-10-12 Cot tată, 90 grade, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AB3TZH 1VDZ2 149F-10-12Flare x MNPT7 / 8-1445 grade450 la 2800 psi3 / 4 "5 / 8 "10€258.15
PARKER 149F-10-6 cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AB3TZJ 1VDZ3 149F-10-6Flare x MNPT7 / 8-1445 grade450 la 2800 psi3 / 8 "5 / 8 "10€219.43
PARKER 149F-12-12 Cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AB3TZK 1VDZ4 149F-12-12Flare x MNPT11 / 16-1445 grade450 la 2800 psi3 / 4 "3 / 4 "10€417.96
PARKER 149F-12-8 Cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AB3TZL 1VDZ5 149F-12-8Flare x MNPT11 / 16-1445 grade450 la 2800 psi1 / 2 "3 / 4 "10€349.75
PARKER 149F-5-6 Cot tată, 90 grade, diametru exterior 5/16 inch, alamă | AB3UCU 1VEA3 149F-5-6Flare x MNPT1 / 2-2045 grade450 la 2800 psi3 / 8 "5 / 16 "10€226.04
PARKER 149F-8-12 cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AB3UCY 1VEA8 149F-8-12Flare x MNPT3 / 4-1645 grade450 la 2800 psi3 / 4 "1 / 2 "10€249.33
PARKER 159F-6-4 cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AB3UDM 1VEC9 159F-6-4Flare x FNPT5 / 8-1845 grade450 la 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€118.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 149F-8-4 Cot tată, 90 grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă
€177.57 /ambalaj