Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 169PMT-6-4 Cot masculin pivotant de 90 de grade 3/8 inch | AA3GKN 11K678

PARKER 169PMT-6-4 Cot masculin pivotant la 90 de grade 3/8 inch

În stoc
Articol: AA3GKN Model: 169 PMT-6-4Crucea Ref: 11K678
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
€39.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, pivotant la 90 de grade
ConexiuneTub x MNPT
Materialul garnituriiBuna N
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Lungime1.11 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiune de filet1 / 4 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipApăsați pentru a vă conecta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 169PMT-4-2 Cot masculin pivotant de 90 de grade 1/4 inch | AA3GKJ 11K674 169 PMT-4-29 / 16 "0.84 "1 / 8 "1 / 8 "1 / 4 "€26.64
PARKER 169PMT-4-4 Cot masculin pivotant la 90 de grade 1/4 inch | AA3GKK 11K675 169 PMT-4-49 / 16 "0.84 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€30.14
PARKER 169PMT-4-6 Cot masculin pivotant de 90 de grade 1/4 inch | AA3GKL 11K676 169 PMT-4-611 / 16 "0.84 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€41.26
PARKER 169PMT-6-2 Cot masculin pivotant la 90 de grade 3/8 inch | AA3GKM 11K677 169 PMT-6-211 / 16 "1.11 "1 / 8 "1 / 8 "3 / 8 "€42.47
PARKER 169PMT-6-6 Cot masculin pivotant la 90 de grade 3/8 inch. | AA3GKP 11K679 169 PMT-6-611 / 16 "1.11 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€35.13
PARKER 169PMT-6-8 Cot masculin pivotant la 90 de grade 3/8 inch | AA3GKQ 11K680 169 PMT-6-87 / 8 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€44.37
PARKER 169PMT-8-4 Cot masculin pivotant la 90 de grade 1/2 inch | AA3GKR 11K681 169 PMT-8-45 / 8 "1.27 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "€58.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 169PMT-6-4 Cot masculin pivotant la 90 de grade 3/8 inch
€39.98 /unitate