Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2-2 FE-B cot feminin 1/8 inch x 1/8 inch 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83

PARKER 2-2 FE-B cot femel 1/8 inch x 1/8 inch 2900 Psi

În stoc
Articol: AF7GWC Model: 2-2 FE-BCrucea Ref: 20YZ83
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
€65.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin, 90 de grade
Material corpAlamă
ClasăAmenajarea Pipe
ConformitateASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime21 / 32 "
Presiune maximă2900 psi
Numărul de găuri1
În afara Dia.1 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4 FE-B Cot feminin 90 de grade alamă 1/4 inch Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 FE-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "€61.59
PARKER 6-6 FE-B Cot feminin 90 de grade alamă 3/8 inch Fnpt | AA9HTD 1DGH5 6-6 FE-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "€90.75
PARKER 8-8 FE-B Cot feminin 90 de grade alamă 1/2 inch Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 FE-B1-1/16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€103.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-2 FE-B cot femel 1/8 inch x 1/8 inch 2900 Psi
€65.21 /unitate