Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4 FE-B Cot feminin 90 de grade alamă 1/4 inch Fnpt | AA9HTC 1DGH4

PARKER 4-4 FE-B cot mamă 90 de grade alamă 1/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AA9HTC Model: 4-4 FE-BCrucea Ref: 1DGH4
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
€61.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime0.88 "
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 6-6 FE-B Cot feminin 90 de grade alamă 3/8 inch Fnpt | AA9HTD 1DGH5 6-6 FE-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "€90.75
PARKER 8-8 FE-B Cot feminin 90 de grade alamă 1/2 inch Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 FE-B1-1/16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€103.88
PARKER 2-2 FE-B cot feminin 1/8 inch x 1/8 inch 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83 2-2 FE-B9 / 16 "21 / 32 "2900 psi1 / 8 "€65.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 FE-B cot mamă 90 de grade alamă 1/4 inch Fnpt
€61.59 /unitate