Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 20 F5OHAO-S Racord drept, oțel, 1 1/4 inch X 1 1/4 inch Dimensiunea conductei | CT7KDW 60UX40

PARKER 20 F5OHAO-S Racord drept, oțel, 1 1/4 inch X 1 1/4 inch dimensiune țeavă

În stoc
Articol: CT7KDW Model: 20 F5OHAO-SCrucea Ref: 60UX40

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€180.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dreaptă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 6306 56 00WP2 Îmbinare dreaptă 1/4" Nylon - PK10 | AD3PTM 40L314 6306 56 00WP2230 psi1 / 4 "10€52.79
PARKER 6306 60 00WP2 Îmbinare dreaptă 3/8" Nylon - PK10 | AD3PTN 40L315 6306 60 00WP2190 psi3 / 8 "10€62.68
PARKER 16 F5OHAO-S Racord drept, oțel, 1 inch X 1 inch Dimensiunea țevii | CT7KDX 60UW67 16 F5OHAO-S--1€49.94
PARKER 16-12 F5OHAO-S Racord drept, oțel, țeavă cu racord de 1 inch X 3/4 inch, tată Sae X tată Sae | CT7KDY 60UW83 16-12 F5OHAO-S--1€63.15
PARKER 8 F5OHAO-S Racord drept, oțel, 1/2 inch X 1/2 inch Dimensiunea țevii | CT7KDZ 60VA41 8 F5OHAO-S--1€26.74
PARKER 4 F5OHAO-S Racord drept, oțel, 1/4 inch X 1/4 inch Dimensiunea țevii | CT7KEA 60UZ80 4 F5OHAO-S--1€19.48
PARKER M14G8HG8S Racord drept, oțel, 14 mm X 14 mm Dimensiunea țevii | CT7KEB 60VA72 M14G8HG8S--1€70.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 20 F5OHAO-S Racord drept, oțel, 1 1/4 inch X 1 1/4 inch dimensiune țeavă
€180.80 /unitate