Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2FBT2N-316 Branch Tee din oțel inoxidabil A-lok x F 1/8in | AE6QNU 5UNA6

PARKER 2FBT2N-316 Branch Tee din oțel inoxidabil A-lok x F 1/8in

În stoc
Articol: AE6QNU Model: 2FBT2N-316Crucea Ref: 5UNA6
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
€145.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură feminină
Material de bazăMetal
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x FNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 8FBT6N-316-GR Branch Tee Oțel inoxidabil 316 Compresie x F 1/2in x 3/8in | AC2JAQ 2KKW8 / 8FBT6N-316 8FBT6N-316-GR316 oțel inoxidabilCompresie x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "€237.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2FBT2N-316 Branch Tee din oțel inoxidabil A-lok x F 1/8in
€145.01 /unitate