Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2PC2-316 Conector porturi din oțel inoxidabil A-LOK 1/8 inch | AF7GMG 20YX98

PARKER 2PC2-316 Conector porturi din oțel inoxidabil A-LOK 1/8 inch

În stoc
Articol: AF7GMG Model: 2PC2-316Crucea Ref: 20YX98

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€53.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector port
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
Presiune maximă10,900 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 2PC4-316 Conector porturi din oțel inoxidabil A-LOK 1/8 inch x 1/4 inch | AF7GMH 20YX99 2PC4-316Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 8 "x 1 / 4"10,300 psi-425 grade până la 1200 grade F1 / 8 "x 1 / 4"€94.33
Conector porturi PARKER 4PC4-B Alama A-LOK 1/ 4 inch | AF7GNV 20YY34 4PC4-BAlamăAlamă1 / 4 "3500 psi-40 grade până la 400 grade F1 / 4 "€2.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2PC2-316 Conector porturi din oțel inoxidabil A-LOK 1/8 inch
€53.40 /unitate